品番 : EA952SA-303
品名 : 30x4.0mm/1.0m 引きスプリング
仕様
材質 | SW-C(バネ用硬鋼線) | 長さ | 1m |
---|---|---|---|
外径×線径 | 30×4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/23 20:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1377ページ |