詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952SA-151

品名 : 15x1.2mm/1.0m 引きスプリング

仕様

材質 SW-C(バネ用硬鋼線) 長さ 1m
外径×線径 15×1.2mm
追加説明
カタログ価格

4,570 (税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/10 11:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1357ページ
バリエーション一覧
EA952SA-31 3x0.4mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-41 4x0.3mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-42 4x0.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-51 5x0.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-52 5x1.2mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-61 6x0.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-62 6x0.8mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-71 7x0.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-72 7x1.2mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-81 8x0.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-82 8x1.2mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-91 9x0.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-101 10x0.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-102 10x1.2mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-111 11x0.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-112 11x1.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-121 12x0.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-122 12x1.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-123 12x1.4mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-124 12x1.8mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-131 13x1.8mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-141 14x1.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-142 14x1.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-143 14x2.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-151 15x1.2mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-152 15x1.8mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-161 16x1.2mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-162 16x2.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-163 16x2.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-171 17x1.2mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-172 17x1.8mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-173 17x2.3mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-181 18x1.2mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-182 18x2.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-183 18x2.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-191 19x1.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-192 19x2.3mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-193 19x3.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-201 20x1.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-202 20x2.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-203 20x2.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-204 20x3.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-205 20x3.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-206 20x4.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-211 21x1.8mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-212 21x4.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-221 22x1.8mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-222 22x2.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-223 22x2.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-224 22x3.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-225 22x3.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-226 22x4.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-231 23x2.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-232 23x3.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-241 24x2.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-242 24x2.6mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-243 24x3.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-244 24x3.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-245 24x4.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-261 26x3.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-262 26x3.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-263 26x4.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-281 28x2.3mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-282 28x3.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-301 30x2.3mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-302 30x3.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-303 30x4.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-321 32x3.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-322 32x4.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-351 35x3.5mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-352 35x4.0mm/1.0m 引きスプリング
EA952SA-401 40x4.0mm/1.0m 引きスプリング
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top