品番 : EA952SG-152
品名 : 6.3x0.65/ 27.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 9.02N | 許容荷重時長さ | 48.1mm |
| 線径 | φ0.65mm | 外径 | φ6.3mm |
| 自由長さ | 27.6mm | ばね定数 | 0.34N/mm |
| 初張力 | 2.059N | フック形状 | 逆丸フック |
| フック対向角 | 180° | 入数 | 5個 |
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/24 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1308ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
