品番 : EA952SG-212
品名 : 10.0x1.4 /104.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 53.94N | 許容荷重時長さ | 151.1mm |
| 線径 | φ1.4mm | 外径 | φ10mm |
| 自由長さ | 104.7mm | ばね定数 | 0.824N/mm |
| 初張力 | 15.691N | フック形状 | 逆丸フック |
| フック対向角 | 180° | 入数 | 5個 |
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/01 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1308ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
