品番 : EA952SG-191
品名 : 8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 25.3N | 許容荷重時長さ | 41.4mm |
| 線径 | φ1mm | 外径 | φ8mm |
| 自由長さ | 29.7mm | ばね定数 | 1.563N/mm |
| 初張力 | 6.963N | フック形状 | 逆丸フック |
| フック対向角 | 180° | 入数 | 5個 |
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/01 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1308ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
