品番 : EA952SG-179
品名 : 8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 6.96N | 許容荷重時長さ | 49.5mm |
| 線径 | φ0.65mm | 外径 | φ8mm |
| 自由長さ | 25.5mm | ばね定数 | 0.241N/mm |
| 初張力 | 1.177N | フック形状 | 逆丸フック |
| フック対向角 | 180° | 入数 | 5個 |
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/15 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1308ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
