品番 : EA952SG-205
品名 : 10.0x1.2 / 36.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様
材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
---|---|---|---|
許容荷重 | 34.52N | 許容荷重時長さ | 52.3mm |
線径 | φ1.2mm | 外径 | φ10mm |
自由長さ | 36.5mm | ばね定数 | 1.632N/mm |
初張力 | 8.826N | フック形状 | 逆丸フック |
フック対向角 | 180° | 入数 | 5個 |
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 19:11現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1358ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)