品番 : EA966EG-10
品名 : [6010-2RU]深溝玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 6010-2RU | サイズ(d) | 50mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(D) | 80mm | サイズ(B) | 16mm |
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
||
| 非接触形・両側ゴムシール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1231ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
