品番 : EA966EG-212
品名 : [6212-2RU]深溝玉軸受
仕様
呼び番号 | 6212-2RU | サイズ(d) | 60mm |
---|---|---|---|
サイズ(D) | 110mm | サイズ(B) | 22mm |
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
||
非接触形・両側ゴムシール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 04:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1295ページ |
拡大
※画像はEA966EG-10です。