詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966EG-203

品名 : [6203-2RU]深溝玉軸受

仕様

呼び番号 6203-2RU サイズ(d) 17mm
サイズ(D) 40mm サイズ(B) 12mm
材質 高炭素クロム軸受鋼
非接触形・両側ゴムシール付
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/10 19:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1231ページ
バリエーション一覧
EA966EG-0 [6000-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-1 [6001-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-2 [6002-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-3 [6003-2RU]]深溝玉軸受
EA966EG-4 [6004-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-5 [6005-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-6 [6006-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-7 [6007-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-8 [6008-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-9 [6009-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-10 [6010-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-12 [6012-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-14 [6014-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-200 [6200-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-201 [6201-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-202 [6202-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-203 [6203-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-204 [6204-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-205 [6205-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-206 [6206-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-207 [6207-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-208 [6208-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-209 [6209-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-210 [6210-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-211 [6211-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-212 [6212-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-213 [6213-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-300 [6300-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-301 [6301-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-302 [6302-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-303 [6303-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-304 [6304-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-305 [6305-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-306 [6306-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-307 [6307-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-308 [6308-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-309 [6309-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-310 [6310-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-311 [6311-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-312 [6312-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-313 [6313-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-314 [6314-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-805 [6805-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-900 [6900-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-901 [6901-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-902 [6902-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-903 [6903-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-904 [6904-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-905 [6905-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-906 [6906-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-907 [6907-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-908 [6908-2RU]深溝玉軸受
EA966EG-910 [6910-2RU]深溝玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966EG-10です。
  • ※画像はEA966EG-10です。
  • d:17mm D:40mm B:12mm
  • 対応表
  • イメージ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top