品番 : EA966EG-307
品名 : [6307-2RU]深溝玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 6307-2RU (CM) | サイズ(d) | 35mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(D) | 80mm | サイズ(B) | 21mm |
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
| 非接触形・両側ゴムシール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1231ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966EG-10です。
