品番 : EA966EG-3
品名 : [6003-2RU]]深溝玉軸受
仕様
呼び番号 | 6003-2RU | サイズ(d) | 17mm |
---|---|---|---|
サイズ(D) | 35mm | サイズ(B) | 10mm |
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
非接触形・両側ゴムシール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 19:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1280ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966EG-10です。