品番 : EA966EH-10
品名 : [6010-2RS]深溝玉軸受
仕様
呼び番号 | 6010-2RS | サイズ(d) | 50mm |
---|---|---|---|
サイズ(D) | 80mm | サイズ(B) | 16mm |
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
接触形・両側ゴムシール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 14:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1295ページ |
拡大