品番 : EA966EH-310
品名 : [6310-2RS]深溝玉軸受
仕様
呼び番号 | 6310-2RS | サイズ(d) | 50mm |
---|---|---|---|
サイズ(D) | 110mm | サイズ(B) | 27mm |
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
接触形・両側ゴムシール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/21 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1281ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966EH-10です。