品番 : EA966EH-206
品名 : [6206-2RS]深溝玉軸受
仕様
呼び番号 | 6206-2RS | サイズ(d) | 30mm |
---|---|---|---|
サイズ(D) | 62mm | サイズ(B) | 16mm |
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
接触形・両側ゴムシール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/09 10:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1295ページ |
拡大
※画像はEA966EH-10です。