詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966EH-13

品名 : [6013-2RS]深溝玉軸受

仕様

呼び番号 6013-2RS サイズ(d) 65mm
サイズ(D) 100mm サイズ(B) 18mm
材質 高炭素クロム軸受鋼
接触形・両側ゴムシール付
追加説明
カタログ価格

3,810 (税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/25 10:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1232ページ
バリエーション一覧
EA966EH-0 [6000-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-1 [6001-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-2 [6002-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-3 [6003-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-4 [6004-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-5 [6005-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-6 [6006-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-7 [6007-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-8 [6008-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-9 [6009-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-10 [6010-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-11 [6011-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-12 [6012-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-13 [6013-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-14 [6014-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-15 [6015-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-16 [6016-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-18 [6018-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-19 [6019-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-24 [6024-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-28 [6028-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-200 [6200-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-201 [6201-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-202 [6202-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-203 [6203-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-204 [6204-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-205 [6205-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-206 [6206-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-207 [6207-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-208 [6208-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-209 [6209-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-210 [6210-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-211 [6211-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-212 [6212-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-213 [6213-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-214 [6214-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-215 [6215-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-216 [6216-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-217 [6217-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-218 [6218-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-221 [6221-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-300 [6300-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-301 [6301-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-302 [6302-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-303 [6303-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-304 [6304-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-305 [6305-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-306 [6306-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-307 [6307-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-308 [6308-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-309 [6309-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-310 [6310-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-311 [6311-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-312 [6312-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-313 [6313-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-315 [6315-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-316 [6316-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-317 [6317-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-318 [6318-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-800 [6800-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-801 [6801-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-802 [6802-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-804 [6804-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-805 [6805-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-900 [6900-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-901 [6901-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-902 [6902-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-903 [6903-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-904 [6904-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-905 [6905-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-906 [6906-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-907 [6907-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-908 [6908-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-909 [6909-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-910 [6910-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-911 [6911-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-912 [6912-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-913 [6913-2RS]深溝玉軸受
EA966EH-914 [6914-2RS]深溝玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966EH-10です。
  • ※画像はEA966EH-10です。
  • 対応表
  • イメージ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top