品番 : EA966EH-215
品名 : [6215-2RS]深溝玉軸受
仕様
呼び番号 | 6215-2RS | サイズ(d) | 75mm |
---|---|---|---|
サイズ(D) | 130mm | サイズ(B) | 25mm |
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
接触形・両側ゴムシール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/06 08:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1281ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966EH-10です。