品番 : EA966FB-206
品名 : [7206B]アンギュラ玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 7206B | サイズ(mm) | d:30 D:62 B:16 |
|---|---|---|---|
| 接触角 | 40° | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
| 基本定格荷重 | Cr:25.6kN COr:13.6kN |
疲労限荷重 | Cu:0.840kN |
| 許容回転速度(グリース潤滑) | 7600min-1 | 許容回転速度(油潤滑) | 10000min-1 |
| 質量 | 0.208kg | ||
| 単列は全て開放形 | |||
| 打抜き保持器付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/11 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966FB-208です。
