詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966FB-306

品名 : [7306B]アンギュラ玉軸受

仕様

呼び番号 7306B サイズ(mm) d:30
D:72
B:19
接触角 40° 材質 高炭素クロム軸受鋼
基本定格荷重 Cr:36.6kN
COr:19.0kN
疲労限荷重 Cu:1.25kN
許容回転速度(グリース潤滑) 6900min-1 許容回転速度(油潤滑) 9600min-1
質量 0.362kg
単列は全て開放形
打抜き保持器付
追加説明
カタログ価格

2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1232ページ
バリエーション一覧
EA966FB-202 [7202B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-203 [7203B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-204 [7204B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-205 [7205B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-206 [7206B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-208 [7208B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-304 [7304B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-305 [7305B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-306 [7306B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-307 [7307B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-308 [7308B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-310 [7310B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-311 [7311B]アンギュラ玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966FB-208です。
  • ※画像はEA966FB-208です。
  • d:30mm D:72mm B:19mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top