品番 : EA966FB-305
品名 : [7305B]アンギュラ玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 7305B | サイズ(mm) | d:25 D:62 B:17 |
|---|---|---|---|
| 接触角 | 40° | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
| 基本定格荷重 | Cr:30.5kN COr:14.6kN |
疲労限荷重 | Cu:1.00kN |
| 許容回転速度(グリース潤滑) | 8000min-1 | 許容回転速度(油潤滑) | 11000min-1 |
| 質量 | 0.243kg | ||
| 単列は全て開放形 | |||
| 打抜き保持器付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966FB-208です。
