詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966FB-307

品名 : [7307B]アンギュラ玉軸受

仕様

呼び番号 7307B サイズ(mm) d:35
D:80
B:21
接触角 40° 材質 高炭素クロム軸受鋼
基本定格荷重 Cr:45.8kN
COr:24.3kN
疲労限荷重 Cu:1.60kN
許容回転速度(グリース潤滑) 6100min-1 許容回転速度(油潤滑) 8000min-1
質量 0.475kg
単列は全て開放形
打抜き保持器付
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/11 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1232ページ
バリエーション一覧
EA966FB-202 [7202B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-203 [7203B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-204 [7204B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-205 [7205B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-206 [7206B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-208 [7208B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-304 [7304B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-305 [7305B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-306 [7306B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-307 [7307B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-308 [7308B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-310 [7310B]アンギュラ玉軸受
EA966FB-311 [7311B]アンギュラ玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966FB-208です。
  • ※画像はEA966FB-208です。
  • d:35mm D:80mm B:21mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top