品番 : EA966FB-304
品名 : [7304B]アンギュラ玉軸受
仕様
| 呼び番号 | 7304B | サイズ(mm) | d:20 D:52 B:15 |
|---|---|---|---|
| 接触角 | 40° | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
| 基本定格荷重 | Cr:21.7kN COr:9.65kN |
疲労限荷重 | Cu:0.680kN |
| 許容回転速度(グリース潤滑) | 10000min-1 | 許容回転速度(油潤滑) | 13000min-1 |
| 質量 | 0.150kg | ||
| 単列は全て開放形 | |||
| 打抜き保持器付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/11 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966FB-208です。
