品番 : EA966MH-201
品名 : MUCPA201/ 12mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCPA201VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCPA形 | 201 | 軸径(mm) | 12 |
| サイズ(mm) | H:30.2、L:76、A:25.5、J:52、N:M10×1.5、 l:12、H1:7、H2:60.9、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/08 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MH-206です。
