品番 : EA966MH-206
品名 : MUCPA206/ 30mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCPA206VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCPA形 | 206 | 軸径(mm) | 30 |
| サイズ(mm) | H:42.9、L:94、A:34、J:66、N:M14×2、 l:18、H1:11、H2:83、B:38.1、S:15.9 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
