品番 : EA966MH-205
品名 : MUCPA205/ 25mm ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCPA205VN,Y |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUCPA形 | 205 | 軸径(mm) | 25 |
| サイズ(mm) | H:36.5、L:84、A:30、J:56、N:M10×1.5、 l:15、H1:10、H2:70、B:34.1、S:14.3 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 15:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MH-206です。
