品番 : EA966MH-203
品名 : MUCPA203/ 17mm ピロー形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | MUCPA203VN,Y |
---|---|---|---|
呼び番号MUCPA形 | 203 | 軸径(mm) | 17 |
サイズ(mm) | H:30.2、L:76、A:25.5、J:52、N:M10×1.5、 l:12、H1:7、H2:60.9、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ステンレス鋳鋼 ボール:ステンレス鋼 |
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 06:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1276ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966MH-206です。