詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MH-202

品名 : MUCPA202/ 15mm ピロー形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUCPA202VN,Y
呼び番号MUCPA形 202 軸径(mm) 15
サイズ(mm) H:30.2、L:76、A:25.5、J:52、N:M10×1.5、
l:12、H1:7、H2:60.9、B:31、S:12.7
材質 本体:ステンレス鋳鋼
ボール:ステンレス鋼
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

25,200 (税抜)/ 27,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/16 03:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA966MH-201 MUCPA201/ 12mm ピロー形ユニット
EA966MH-202 MUCPA202/ 15mm ピロー形ユニット
EA966MH-203 MUCPA203/ 17mm ピロー形ユニット
EA966MH-204 MUCPA204/ 20mm ピロー形ユニット
EA966MH-205 MUCPA205/ 25mm ピロー形ユニット
EA966MH-206 MUCPA206/ 30mm ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MH-206です。
  • ※画像はEA966MH-206です。
  • H:30.2、L:76、A:25.5、J:52、N:M10×1.5、\nl:12、H1:7、H2:60.9、B:31、S:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top