品番 : EA967E-10
品名 : #120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン
仕様
| 全長 | 3m | 番手 | #120 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 38.10mm | リンク数 | 80 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
