品番 : EA967E-6
品名 : #60/ 3/4" (19.05mm)x3m ローラーチェーン
仕様
| 全長 | 3m | 番手 | #60 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 19.05mm | リンク数 | 160 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
