品番 : EA967E-4
品名 : #40/ 1/2" (12.70mm)x3m ローラーチェーン
仕様
| 全長 | 3m | 番手 | #40 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 12.70mm | リンク数 | 240 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
