品番 : EA967E-2
品名 : #25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーン
仕様
| 全長 | 3m | 番手 | #25 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 6.35mm | リンク数 | 480 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
