品番 : EA967E-3
品名 : #35/ 3/8" ( 9.53mm)x3m ローラーチェーン
仕様
| 全長 | 3m | 番手 | #35 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 9.53mm | リンク数 | 320 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1226ページ | ||||
