品番 : EA968BC-2
品名 : AC200V・0.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱電機 | 型番 | SF-JRV |
---|---|---|---|
全閉外扇形・屋内形 | |||
構造 | フランジ取付(立形) | 電圧 | 200V |
極数 | 4極 | 動力伝達方式 | 直結・ベルト掛共用 |
型式 | SF-JRV | 出力 | 0.2kW |
わく番号 | 63M |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 21:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|