詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980A-21

品名 : 3.0mmx10m プラスチックチェーン(白)

仕様

材質 ポリエチレン 全長 10m
線径 3mm チェーン内寸 13×3.7mm
使用荷重 1kg カラー 白
重量 200g
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。
吊下げなど強度を要する用途には使用しないでください。
プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。
追加説明
カタログ価格

3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1372ページ
バリエーション一覧
EA980A-11 2.0mmx10m プラスチックチェーン(白)
EA980A-11B 2.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
EA980A-12 2.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-12B 2.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-21 3.0mmx10m プラスチックチェーン(白)
EA980A-21B 3.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
EA980A-22 3.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-22B 3.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-31 4.0mmx10m プラスチックチェーン(白)
EA980A-31B 4.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
EA980A-32 4.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-32B 4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-35 4.0mmx10m プラスチックチェーン(赤)
EA980A-35B 4.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)
EA980A-36 4.0mmx10m プラスチックチェーン(黒)
EA980A-36B 4.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)
EA980A-41 6.0mmx10m プラスチックチェーン(白)
EA980A-41B 6.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
EA980A-42 6.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-42B 6.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-45 6.0mmx10m プラスチックチェーン(赤)
EA980A-45B 6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)
EA980A-46 6.0mmx10m プラスチックチェーン(黒)
EA980A-46B 6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)
EA980A-47 6.0mmx10m プラスチックチェーン(蛍光黄)
EA980A-47B 6.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄)
EA980A-61 8.0mmx10m プラスチックチェーン(白)
EA980A-61B 8.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
EA980A-62 8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-62B 8.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
EA980A-67B 8.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄)
ウェブカタログ画像
  • A:13mm、B:3.7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top