品番 : EA980A-46
品名 : 6.0mmx10m プラスチックチェーン(黒)
仕様
材質 | ポリエチレン | 全長 | 10m |
---|---|---|---|
線径 | 6mm | チェーン内寸 | 23.5×7mm |
使用荷重 | 4kg | カラー | 黒 |
重量 | 950g | ||
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。 | |||
吊下げなど強度を要する用途には使用しないでください。 | |||
プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/25 17:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1423ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)