品番 : EA980A-36B
品名 : 4.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 30m | 線径 | 4mm |
| チェーン内寸 | 15.8×6.7mm | 使用荷重 | 2kg |
| 重量 | 1.08kg | ||
| プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,970 円(税抜)/ 9,867 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1372ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
