品番 : EA980A-35B
品名 : 4.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)
仕様
材質 | ポリエチレン | カラー | 赤 |
---|---|---|---|
全長 | 30m | 線径 | 4mm |
チェーン内寸 | 15.8×6.7mm | 使用荷重 | 2kg |
重量 | 1.08kg | ||
プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,970 円(税抜)/ 9,867 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/25 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1423ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)