品番 : EA980A-46B
品名 : 6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)
仕様
材質 | ポリエチレン | カラー | 黒 |
---|---|---|---|
全長 | 30m | 線径 | 6mm |
チェーン内寸 | 23.5×7mm | 使用荷重 | 4kg |
重量 | 3kg | ||
プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,660 円(税抜)/ 10,626 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/17 01:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1445ページ |
拡大