品番 : EA983BX-13
品名 : 600x450mm 職務表示板(有機溶接作業~)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 808-15 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 600×450×1.2(t) | 表示内容 | 有機溶剤 作業主任者の責務 |
材質 | エコユニボード | 取付穴 | φ2.5mm×4ヶ所 |
周知徹底に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 20:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大