品番 : EA983FF-332
品名 : φ15x 120mm ゴムグリップ(5本/シマなし)
仕様
| 内径 | 15mm | 長さ | 120mm |
|---|---|---|---|
| 適用サイズ | 15mm~17mm | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| 入数 | 5本 | ||
| シマなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||

※代表画像