品番 : EA983FF-341
品名 : φ19x1000mm ゴムグリップ(5本)
仕様
| 内径(mm) | 19 | 長さ(mm) | 1000 |
|---|---|---|---|
| 適用サイズ | 19mm~20mm | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| 入数 | 5本 | ||
| シマなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||

※5本入