品番 : EA983FF-343
品名 : φ24x1000mm ゴムグリップ(5本)
仕様
| 内径(mm) | 24 | 長さ(mm) | 1000 |
|---|---|---|---|
| 適用サイズ | 24mm~25mm | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| 入数 | 5本 | ||
| シマなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||

※5本入