品番 : EA983FF-339
品名 : φ24x 360mm ゴムグリップ(5本)
仕様
内径(mm) | 24 | 長さ(mm) | 360 |
---|---|---|---|
適用サイズ | 24mm~25mm | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
入数 | 5本 | ||
シマなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 17:11現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1710ページ |
※5本入