品番 : EA983FF-340
品名 : φ29x 360mm ゴムグリップ(5本)
仕様
| 内径(mm) | 29 | 長さ(mm) | 360 |
|---|---|---|---|
| 適用サイズ | 29mm~30mm | 材質 | 発泡ラバー(NBR) |
| 入数 | 5本 | ||
| シマなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/06 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||

※5本入