品番 : EA983FN-208G
品名 : φ 8x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
仕様
メーカー | AWJ | 型番 | A30502-0820 |
---|---|---|---|
材質 | 軟質塩化ビニール | 用途 | ・丸パイプ及び丸棒材の切断面の保護 ・丸パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 |
はめ込み内寸法 | φ8×20(H)mm | 耐熱温度 | -18℃~60℃ |
カラー | グレー | 入数 | 2個 |
密着させることで断面のサビを押さえる効果があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 66 (2025/06/21 15:17現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2359ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2個入