品番 : EA983FN-212Y
品名 : φ12x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
仕様
材質 | 軟質塩化ビニール | サイズ | 12-20 |
---|---|---|---|
A×H×t | 12×20×1.5mm | カラー | イエロー |
用途 | 丸パイプ・丸棒鋼等の切断面の保護用キャップ。 | ||
密着させることで断面のサビを押さえる効果があります。 | |||
常温で60℃以下でご使用下さい。 | |||
入数は2個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 60 (2024/04/26 14:07現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2404ページ |
拡大
2個入り