詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FN-218G

品名 : φ18x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)

仕様

メーカー AWJ 型番 A30502-1820
用途 ・丸パイプ及び丸棒材の切断面の保護
・丸パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質 軟質塩化ビニール
はめ込み内寸法 φ18×20(H)mm 耐熱温度 -18℃~60℃
カラー グレー 入数 2個
密着させることで断面のサビを押さえる効果があります。
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/06/21 13:46現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2359ページ
バリエーション一覧
EA983FN-204G φ 4x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-204Y φ 4x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-205G φ 5x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-205Y φ 5x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-206G φ 6x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-206Y φ 6x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-208G φ 8x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-208Y φ 8x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-210G φ10x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-210Y φ10x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-212G φ12x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-212Y φ12x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-215G φ15x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-215Y φ15x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-218G φ18x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-218Y φ18x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-220G φ20x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-220Y φ20x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-222G φ22x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-222Y φ22x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-225G φ25x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-225Y φ25x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-228G φ28x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-228Y φ28x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
EA983FN-230G φ30x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)
EA983FN-230Y φ30x30mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※2個入
  • ※画像は代表画像です\n※2個入
  • A:φ18mm    H:20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top