品番 : EA983FN-208Y
品名 : φ 8x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)
仕様
| メーカー | AWJ | 型番 | A30502-0820 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・丸パイプ及び丸棒材の切断面の保護 ・丸パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 |
材質 | 軟質塩化ビニール |
| はめ込み内寸法 | φ8×20(H)mm | 耐熱温度 | -18℃~60℃ |
| カラー | イエロー | 入数 | 2個 |
| 密着させることで断面のサビを押さえる効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/05/07 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2300ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※2個入