品番 : EA983G-12
品名 : 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性に優れ屋外での使用に最適です
仕様
| サイズ | 50mm×9.1m | 厚み | 0.13mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
カラー | 赤 |
| 粘着力 | 約26.2N/25mm | 耐用年数 | 7年(目安) |
| 使用温度範囲 | -23~65℃ | 剥離紙 | 白紙(ポリエチレン加工) |
| 重量 | 221g | ||
| 反射タイプ | |||
| 屋外対応 | |||
| エンジニア グレード(プロ用) | |||
| ASTM D-4956-99 type 1準拠 | |||
| 交通・通行時の注意表示等に | |||
| 昼間でも夜間でも使用できます | |||
| フィルムは非常に光沢があります | |||
| 接着の際には、対象物の表面をキレイにして下さい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

