品番 : EA983G-16
品名 : 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)白
耐久性に優れ屋外での使用に最適です
仕様
サイズ | 50mm×9.1m | 厚み | 0.13mm |
---|---|---|---|
材質 | 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 |
カラー | 白 |
粘着力 | 約26.2N/25mm | 耐用年数 | 7年(目安) |
使用温度範囲 | -23~65℃ | 剥離紙 | 白紙(ポリエチレン加工) |
重量 | 221g | ||
屋外対応 | |||
反射タイプ | |||
ASTM D-4956-99 type 1準拠 | |||
交通・通行時の注意表示等に | |||
昼間でも夜間でも使用できます | |||
フィルムは非常に光沢があります | |||
接着の際には、対象物の表面をキレイにして下さい | |||
エンジニア グレード(プロ用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2362ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
